PALAZZOLI - PAL476517 SPINA QUADRO DIR.63A 3P+T 500V 7HEEE - 476517
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Tensione nominale - 480...500 V
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950411597
Codice prodotto
PAL476517
Cod. produttore
476517
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Tensione nominale:
480...500 V
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica