PALAZZOLI - PAL476422 SP PAR 3P+N+T 16A 400V 6H IP44EEE - 476422
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8014950411436
Codice prodotto
PAL476422
Cod. produttore
476422
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI