PALAZZOLI - PAL476318 SPINA QUADRO DIR.125A 3P+T 230V 9HEEE - 476318
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950411276
Codice prodotto
PAL476318
Cod. produttore
476318
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica