PALAZZOLI - PAL476305 SP PAR 2P+T 32A 230V 6H IP44EEE - 476305
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8014950411191
Codice prodotto
PAL476305
Cod. produttore
476305
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI