pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476203 SP PAR 2P+T 16A 110V 4H IP67 - 476203

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Tensione nominale - 100...130 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950411016

Codice prodotto

PAL476203

Cod. produttore

476203

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Tensione nominale:

100...130 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

7042

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina fissa da parete angolata 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI