PALAZZOLI - PAL159042 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X25 MMQ - 159042
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di punti terminali (lato installazione) - 4
Colore - Bianco
Tensione nominale - 500 V
sezione nominale (lato di installazione) - 25...25 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
8014950100736
Codice prodotto
PAL159042
Cod. produttore
159042
Produttore
PAL
numero di punti terminali (lato installazione):
4
Colore:
Bianco
Tensione nominale:
500 V
sezione nominale (lato di installazione):
25...25 mm²
CONTACT morsettiera di derivazione 4x25 mm² con morsetti a sella per contenitori stagni 155x155 - 500V

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


