pagina iniziale
in esaurimento

PALAZZOLI - PAL150011 CONT MET PAR 125X125X73 4F1 - 150011

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL150011 CONT MET PAR 125X125X73 4F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 125 mm

  • Larghezza - 125 mm

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950100507

Codice prodotto

PAL150011

Cod. produttore

150011

Produttore

PAL

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

125 mm

Tipo di montaggio:

Parete forata

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale:

Alluminio

Profondità:

73 mm

Numero di ingressi:

4

Con coperchio:

sì

Con coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...70 °C

SERIE ALUPRES Contenitori stagni in lega di alluminio con pareti finestrate IP67, reistenza meccanica agli urti >>IK10 Dotazioni: finestre libere munite di guarnizioni in elastometro antinvecchiante e viti per l'applicazione di accessori o per accoppiamento con altre cassette. Viti di terra interne ed esterne alla cassetta. Caratteristiche: predisposte per il fissaggio di morsettiere di derivazione con morsetti a sella. Contenitori di dimensioni 155x155 e superiori IP55. Resistenza alla temperatura stoccaggio: -50°C +80°C. Peso netto: 0,541Kg