ORBIS - ORBOB940048 TMC100 TA X MODUL.CAR.MONOFASEVIARIS - OB940048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 100 A
Fissaggio a scatto - sì
Con guida in rame - no
Numero di ingressi primari - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8426709117665
Codice prodotto
ORBOB940048
Cod. produttore
OB940048
Produttore
ORB
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
100 A
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Il trasformatore, collegabile al modulatore di potenza di serie nei VIARIS UNI e VIARIS COMBI, consente all'utente finale di non aumentare la potenza contrattualizzata dell'abitazione o dell'installazione. Il sistema monitorizza i consumi totali dell'impianto elettrico e aumenta o diminuisce la potenza di ricarica in relazione alla disponibilità.\nLa misura della corrente totale assorbita dall'impianto avviene per il tramitedi un TA apribile (max 100 A) che è in grado di comunicare con il modulatoredi potenza, attraverso l'M-Bus a distanze di oltre 1000 metri con soli 2 fili diconnessione e senza alcuna perdita di precisione nella misura.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo Trasformatore: Apribile\n - Corrente massima: 100A\n - Comunicazione: ModBus\n- Compatibilità: VIARIS UNI e VIARIS COMBI


