ORBIS - ORBOB910308 TA24P505A 50/5A APRIBILE+CAVI - OB910308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - Altro
Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8426709937287
Codice prodotto
ORBOB910308
Cod. produttore
OB910308
Produttore
ORB
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
Altro
Potenza apparente nominale secondaria:
25 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Cavo
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1