ORBIS - ORBOB725003 MERB CONT.ENER.230V 50HZ 100A - OB725003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 100 A
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109356
Codice prodotto
ORBOB725003
Cod. produttore
OB725003
Produttore
ORB
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
100 A
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Uscita d'impulso:
Ottico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1600...1600 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Analogico
Tipo di montaggio:
Struttura
Numero moduli DIN:
0
Larghezza:
106 mm
Profondità:
55 mm
Altezza:
103 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
1
Grado di protezione (IP):
IP54