pagina iniziale

ORBIS - ORBOB709600SPL CONTAX D-0643-BUS 4MOD CONFSPL - OB709600SPL

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709936419

Codice prodotto

ORBOB709600SPL

Cod. produttore

OB709600SPL

Produttore

ORB

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

71.5 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

72 mm

Altezza:

87 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

Contatore digitale bidirezionale che permette di controllare il consumo d'energia attiva e reattiva e che viene programmato per la configurazione SPL come contatore per le colonnine di ricarica VARIS. - Possibilità di visualizzare le principali grandezze elettriche istantanee: Tensione, Corrente, Potenza attiva e reattiva, Frequenza e Fattore di potenza (configurabile tramite software via Modbus) - Indicazione led consumo energia - Visualizzazione dell'Energia per fasci orarie (configurabili tramite software via Modbus) - Registro valori Massimi (tramite software via Modbus) Tensione, Corrente, Energia attiva e Reattiva - Lo strumento dispone di un'uscita seriale RS485 isolata con sistema di comunicazione su protocollo MODBUS - Il display dei contatori visualizza in sequenza, circa ogni 5 secondi, la data, l'ora corrente e il valore di energia attiva prelevata. Tramite il Software CONTAX D-BUS è possibile configurare, via MODBUS, il contatore in modo che possa visualizzare i valori di Energia attiva e Reattiva prelevata o immessa in rete (come valori totali o suddivisi per fasci orarie), Tensione, Corrente, Potenza, Frequenza, Fattore di potenza - Sempre tramite il Software CONTAX D-BUS è possibile leggere a PC tutte le grandezze misuratesia come valori istantanei che registrati nel tempo, la curva di carico e la registrazione delle mancanze di rete CARATTERISTICHE TECNICHE - Predisposiziione per configurazione SPL per le colonnine VIARIS - Tensione nominale: 3x230 (400) V AC - Range alimentazione: Da -20% a +15% della tensione nominale - Frequenza nominale: 50 Hz - Intensità Ib (Imax): 5 (6)A - Corrente d'avviamento: 15 mA - Autoconsumo: Circ. voltmetrico 2,5 VA e Circ. amperometrico 2,5 VA - Classe di precisione:1 (attiva) - 2 (reattiva) - Numeratore: 6 digit (non azzerabile) - Uscita impulsi: Interfaccia: accoppiatore ottico durata impulsi ;80 ms, tensione 5÷40 V DC, valori limite 50 V DC 30 mA - Lampeggio LED: 0,1 Wh e 0,1 Varh - Memoria back-up: EEPROM - Riserva di carica: Pila al litio: 10 anni a +20 °C - Temperatura di funzionamento: Da -25 °C a +55 °C - Grado di protezione: IP 20 come da EN 60529 - Installazione: Barra DIN 35 mm secondo EN 60715