ORBIS - ORBOB709300 CONTAX D-6041-BUS CONT.MONOF. MAX60A 4MO - OB709300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 60 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8426709109790
Codice prodotto
ORBOB709300
Cod. produttore
OB709300
Produttore
ORB
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
60 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
184...264.5 V
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Tipo di montaggio:
AMD
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
71.5 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
72 mm
Altezza:
87 mm
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
1


