ORBIS - ORBOB708700 CONTAX D 2221 CONT.MONOF. 22.5A 2MOD - OB708700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 22.5 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
8426709105761
Codice prodotto
ORBOB708700
Cod. produttore
OB708700
Produttore
ORB
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
22.5 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
2
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
100...100 Imp/kWh (k
Larghezza:
35.6 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
60 mm
Altezza:
87.5 mm
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
1