ORBIS - ORBOB708100 CONTAX D-6331 SO CONT.MONOF. MAX63A 4MO - OB708100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8426709105525
Codice prodotto
ORBOB708100
Cod. produttore
OB708100
Produttore
ORB
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
195.5...253 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
3
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
100...100 Imp/kWh (k
Larghezza:
53.7 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
65 mm
Altezza:
87 mm
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
1