pagina iniziale

ORBIS - ORBOB707100 CONTAX D-6521 SO CONT.DIG.MONO MAX65A 2M - OB707100

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709112851

Codice prodotto

ORBOB707100

Cod. produttore

OB707100

Produttore

ORB

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

115...265 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

2

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

2000...2000 Imp/kWh (k

Larghezza:

35 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

66.5 mm

Altezza:

88 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

Contatore digitale che permette di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata installazione. - Contatore statico ad inserzione diretta - Corrente massima: 65 A - Numeratore LCD 5 digit + 1 decimale - Indicazione LED consumo energia - Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Range alimentazione: Minimo 115 V, massimo 265 V - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz - Intensità Ib (Imax): 10(65) A - Corrente di funzionamento: da 0,5 A a 65 A - Corrente d'avviamento: tipica 40 mA - Autoconsumo: Circuito voltmetrico 0,47 W (7,5 VA) Circuito amperometrico 0,04 W - Classe di precisione: 1 EN 62053-21 - Numeratore: LCD 5 cifre (kWh) +1 decimale (0,1 kWh) - Uscita impulsi: Interfaccia: accoppiatore ottico durata impulsi ;30 ms, tensione 18÷27 V DC, valori limite 60 V DC max 30 mA - Lampeggio LED: 1 Wh - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +50 °C -Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 20 come da EN 60529 - Installazione: Barra DIN 35 mm secondo EN 60715 - Coprimorsetti piombabile: SI