pagina iniziale

ORBIS - ORBOB702000 CONTAX 2521 SO MID CONT.MONOF.MAX25A 2MO - OB702000

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 25 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709109202

Codice prodotto

ORBOB702000

Cod. produttore

OB702000

Produttore

ORB

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

25 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

195.5...253 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

A

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Analogico

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

2

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

100...100 Imp/kWh (k

Larghezza:

35.6 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Profondità:

60 mm

Altezza:

87.5 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

Contatore modulare monofase che permette di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata installazione. - Contatore statico ad inserzione diretta - Corrente massima: 25 A - Indice di classe: A - Numeratore 5 digit + 1 decimale - Indicazione led consumo energia attiva - Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V (-15% +10%) - Range alimentazione: Minimo 195,5 V, massimo 253 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Intensità Ib (Imax): 5 (25) A - Corrente d'avviamento: 20 mA - Autoconsumo: Circuito voltmetrico 4 VA e Circuito amperometrico 2 VA - Indice di classe: A - Numeratore (non azzerabile): Elettromeccanico = 5 digit + 1 decimale (n x 0,1 kWh) - Uscita impulsi: Optoisolata tipo open-collector durata impulsi di 100 ms ± 15 % tensione 9÷24 V DC ± 10 % corrente uscita commutabile 20 mA max - Lampeggio LED: 10 Wh - Temperatura di funzionamento: Da -10°C a +55 °C - Installazione: Barra DIN 35 mm secondo EN 60715 - Coprimorsetti piombabile: SI - Grado di protezione: IP 51 sul frontale