pagina iniziale

ORBIS - ORBOB7010002 CONTAX D-10043-BUS SO MID 100ATRIF. 4MOD - OB7010002

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB7010002 CONTAX D-10043-BUS SO MID 100ATRIF. 4MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709128999

Codice prodotto

ORBOB7010002

Cod. produttore

OB7010002

Produttore

ORB

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

400...400 V

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

71.5 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Profondità:

72 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

Il CONTAX D-10043-BUS S0 MID è un contatore statico di energia attiva in classe B utile per la misura dell’energia attiva in un sistema trifase in corrente alternata con una tensione di 3x230/400 VAC e una corrente massima di 100 A. Il CONTAX D-10043-BUS S0 MID è conforme alla direttiva MID (2014/32/UE) relativa agli strumenti di misura. Il CONTAX D-10043-BUS S0 MID è un dispositivo di tipo fisso ed è studiato per operare permanentemente collegato in ambienti con livello di contaminazione 3 e CATEGORIADI MISURA III. CARATTERISTICHE TECNICHE -Tensione di lavoro: 3x230(400) V - Corrente: 5(100) A - Corrente di avviamento: 0.4 % Ib - Autoconsumo: <12 VA <1 W - Precisione: B - Frequenza di lavoro: 50 Hz - Uscita impulsi: 1000 imp/kWh (LED/SO1) 1000 imp/kvarh (SO2) - Display: LCD 6+2 = 999999.99 kWh - Temperatura funzionamento: -40-70 °C - Umidità relativa ≤75 % (nessuna condensa) - Grado di protezione : IP51 (solo per uso interno) - Standard di riferimento: EN50470-1/3