pagina iniziale

ORBIS - ORBOB7010000 CONTAX D-10011-BUS MID MONOF. MAX100A 1M - OB7010000

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB7010000 CONTAX D-10011-BUS MID MONOF. MAX100A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709124892

Codice prodotto

ORBOB7010000

Cod. produttore

OB7010000

Produttore

ORB

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

218.5...241.5 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

A

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

18.2 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Profondità:

72 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

1

Il CONTAX D-10011-BUS MID è un misuratore di energia di misura diretta bifase monofase, fino a 100A, per il montaggio su guida DIN, con porta RS485 e protocollo Mod-bus, conforme al certificato MID e alla norma DIN EN 50022. Il CONTAX D-10011 BUS MID hale funzioni di: - Misurazione dell'energia diretta/inversa e dell'energia attiva totale. - Modalità di misurazione postpagata. - Potenza attiva monofase e potenza attiva totale. - RS485, protocollo Modbus e i suoi parametri possono essere letti attraverso di esso. - La velocità di trasmissione 9600\19200\38400\115200 può essere configurabile, per impostazione predefinita 9600 bps, il set predefinito è 9600/none/8/1. - Lo schermo LCD retroilluminato, i dati possono essere display continui e gli utenti possono passare manualmente le pagine attraverso un pulsante. - Display utilizzando lo schermo LCD di: energia attiva diretta, energia attiva inversa, energia attiva, tensione, corrente, potenza attiva, potenza apparente, fattore di potenza, frequenza e versione software. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione di riferimento: 230 Vac ± 5 % - Frequenza di riferimento: 50/60 Hz - Corrente di riferimento: 0.25-5 (100) A - Corrente di partenza: 0,004 Ib - Consumo di energia: <1 W / <10 VA - Costante di impulso: 1000 imp/kWh - Schermo LCD: LCD 5 + 1= 99999,9 kWh - Classe di precisione: Classe attiva 1; Classe reattiva 2 - Precisione: Tensione CA (Un)= 1 %; Corrente = 1 %; Frequenza= 1 %; Potenza attiva = 1 %; Potenza reattiva = 2%; Energia attiva = 1 %; Energia reattiva = 2 % - Temperatura di funzionamento: -25 +55 ºC - Trasporto e stoccaggio: -30 +70 ºC - Temperatura di riferimento: 23 +/- 2 ºC - Umidità relativa: 75 % (senza condensa) - Tempo di preriscaldamento: 10 s. - Comunicazioni: RS485, protocollo Modbus-RTU - Tipo di protezione: IP51 (solo per uso interno)