ORBIS - ORBOB701000 CONTAX 2511 SO CONT.MONOF. MAX25A 1MO - OB701000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tensione nominale (Un) N-L - 195...253 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8426709104160
Codice prodotto
ORBOB701000
Cod. produttore
OB701000
Produttore
ORB
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
25 A
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1600...1600 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Analogico
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
1
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
65.5 mm
Altezza:
88 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
1
Grado di protezione (IP):
IP20