pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620805 TBBM865 VITE TESTA BOMB M8X65 - OB620805

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620805 TBBM865 VITE TESTA BOMB M8X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa bombata

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Esagono incassato

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 65 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709926069

Codice prodotto

ORBOB620805

Cod. produttore

OB620805

Produttore

ORB

Forma della testa:

Testa bombata

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Esagono incassato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

65 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

65 mm

Con dado:

no

Dimensione della filettatura in pollici:

5/16 di pollice

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Acciaio inox

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

12.8 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Filetto: M8 - Lunghezza: 65mm - Altezza modulo (se usato EASY CLAMP): da 44mm a 50mm