ORBIS - ORBOB620800 BM860 VITE TESTA CILIND. M8X60 - OB620800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inossidabile
Sistema a vite - Esagono incassato
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 60 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
8426709922504
Codice prodotto
ORBOB620800
Cod. produttore
OB620800
Produttore
ORB
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inossidabile
Sistema a vite:
Esagono incassato
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
60 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Testa svasata:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Interamente filettato:
no
Lunghezza della filettatura:
60 mm
Con dado:
no
Dimensione della filettatura in pollici:
5/16 di pollice
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Acciaio inox
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Diametro della testa:
12.8 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistra:
no
Altezza testa:
7.8 mm


