pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620787 TBBM850 VITE TESTA BOMB M8X50 - OB620787

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620787 TBBM850 VITE TESTA BOMB M8X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Forma della testa - Testa bombata

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709935252

Codice prodotto

ORBOB620787

Cod. produttore

OB620787

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Non trattato

Forma della testa:

Testa bombata

Testa svasata:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Dimensione della filettatura in pollici:

5/16 di pollice

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

50 mm

Lunghezza della filettatura:

50 mm

Interamente filettato:

Sistema a vite:

Esagono incassato

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

12.8 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Colore:

Acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: INOX\n - Filetto: M8\n - Lunghezza: 50mm\n - Altezza modulo (se usato EASY CLAMP): da 26mm a 30mm