pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620760 BM820 VITE TESTA CILIND. M8X20 - OB620760

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620760 BM820 VITE TESTA CILIND. M8X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Sistema a vite - Esagono incassato

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922467

Codice prodotto

ORBOB620760

Cod. produttore

OB620760

Produttore

ORB

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Sistema a vite:

Esagono incassato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Con dado:

no

Dimensione della filettatura in pollici:

5/16 di pollice

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Acciaio inox

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

12.8 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

7.8 mm

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Filetto : M8 - Lunghezza: 20 mm