pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620700 RGM12 RONDELLA INOX GROWER M12 - OB620700

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620700 RGM12 RONDELLA INOX GROWER M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Diametro interno - 12.5 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 19.8 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 12

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922405

Codice prodotto

ORBOB620700

Cod. produttore

OB620700

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Diametro interno:

12.5 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

19.8 mm

Per dimensione di vite metrica:

12

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Spessore:

1 mm

Forma del foro:

Tondo

Temprato:

sì

Smussato:

sì

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Foro: Adatto per viti o barre filettate M12