pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620690 RGM10 RONDELLA INOX GROWER M10 - OB620690

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620690 RGM10 RONDELLA INOX GROWER M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709922399

Codice prodotto

ORBOB620690

Cod. produttore

OB620690

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Diametro interno:

10.5 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

17.5 mm

Per dimensione di vite metrica:

10

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Spessore:

1 mm

Forma del foro:

Tondo

Temprato:

sì

Smussato:

sì

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Foro: Adatto per viti o barre filettate M10