pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620680 RGM8 RONDELLA INOX GROWER M8 - OB620680

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620680 RGM8 RONDELLA INOX GROWER M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Diametro interno - 8.25 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 14.15 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 8

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922382

Codice prodotto

ORBOB620680

Cod. produttore

OB620680

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Diametro interno:

8.25 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

14.15 mm

Per dimensione di vite metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Spessore:

1 mm

Forma del foro:

Tondo

Temprato:

sì

Smussato:

sì

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Foro: Adatto per viti o barre filettate M8