ORBIS - ORBOB620613 VAG-6025 VITE 6X25 GUARNIZ. AUTOP.ACC/ - OB620613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Esagonale
Sistema a vite - Esagonale esterno
Lunghezza - 25 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8426709927233
Codice prodotto
ORBOB620613
Cod. produttore
OB620613
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Esagonale
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Lunghezza:
25 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Applicabile a lamiere profilate con o senza isolamento intermedio su sottostrutture a parete sottile in acciaio, alluminio o legno a partire da 0,5 mm fino a 2,0 mm CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX (Bimetallo) - Diametro: 6,0 mm - Lunghezza: 25 mm - Numero giri avvitatore: 1200-1800 giri/min


