ORBIS - ORBOB620601 VAG-5530-6 VITE 5.5X30 GUARNIZAUTOPERFOR - OB620601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Forma della testa - Esagonale
Sistema a vite - Esagonale esterno
Lunghezza - 30 mm
Diametro della filettatura - 5.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8426709935368
Codice prodotto
ORBOB620601
Cod. produttore
OB620601
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inossidabile
Forma della testa:
Esagonale
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Lunghezza:
30 mm
Diametro della filettatura:
5.5 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Applicabile a lamiere profilate con o senza isolamento intermedio su sottostrutture a parete sottile in acciaio, alluminio o legno a partire da 1,5 mm fino a 5,0 mm CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX (Bimetallo) - Diametro: 5,5 mm - Lunghezza: 30 mm - Numero giri avvitatore: 1200-1800 giri/min


