pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620210 V-31 VITE DOPP.FILET.M10 250MM - OB620210

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620210 V-31 VITE DOPP.FILET.M10 250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Interamente filettato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8426709921880

Codice prodotto

ORBOB620210

Cod. produttore

OB620210

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

10

Interamente filettato:

no

Lunghezza:

250 mm

Vite M 10 Doppio Filetto per Applicazioni su Superfici in Legno