ORBIS - ORBOB620200 BF-1010 BARRA FILETT.M10-100CM - OB620200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura metrica - 10
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921873
Codice prodotto
ORBOB620200
Cod. produttore
OB620200
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
10
Lunghezza:
1000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Dimensione della filettatura in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura sinistra:
no


