pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620170 BF-108BARRA FILETTATA M8-100CM - OB620170

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620170 BF-108BARRA FILETTATA M8-100CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709921842

Codice prodotto

ORBOB620170

Cod. produttore

OB620170

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza:

1000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Dimensione della filettatura in pollici:

5/16 di pollice

Filettatura sinistra:

no

Barra Filettata in INOX CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio AISI 304 - Lunghezza: 1000 mm - Filetto: M8