ORBIS - ORBOB620150 BF-18 BARRA FILETTATA M8-10CM - OB620150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura metrica - 8
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921828
Codice prodotto
ORBOB620150
Cod. produttore
OB620150
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
8
Lunghezza:
100 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Dimensione della filettatura in pollici:
5/16 di pollice
Filettatura sinistra:
no


