ORBIS - ORBOB550284 MA1510-13 NASTRO MARRONE - OB550284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.13 mm
Lunghezza - 10 m
Confezione
200 PZ
EAN
8426709924843
Codice prodotto
ORBOB550284
Cod. produttore
OB550284
Produttore
ORB
Colore:
Marrone
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
10 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
sì
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-40...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì


