ORBIS - ORBOB550252 GV2525-13 NASTRO GIA/VER - OB550252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde-giallo
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC
Spessore - 0.13 mm
Lunghezza - 25 m
Confezione
96 PZ
EAN
8426709923013
Codice prodotto
ORBOB550252
Cod. produttore
OB550252
Produttore
ORB
Colore:
Verde-giallo
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
sì
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
-40...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì


