pagina iniziale

ORBIS - ORBOB550228 BI2525-13 NASTRO BIANCO - OB550228

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB550228 BI2525-13 NASTRO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.13 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 96 PZ

EAN

8426709922894

Codice prodotto

ORBOB550228

Cod. produttore

OB550228

Produttore

ORB

Colore:

Bianco

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

Isolante:

Resistenza a temperatura:

-40...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

Auto saldante/amalgamante:

Adatto per alta tensione:

Nastro isolante in PVC autoestinguente. - Marchio di qualità IMQ - Due spessori disponibili: 0,13 e 0,15 mm - Tre larghezze disponibili: 15, 19 e 25 mm - Due lunghezze disponibili: 10 e 25 m - Due lunghezze disponibili: 10 e 25 m - Conformealle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90 - Disponibile in vari colori: NERO, GRIGIO, BIANO, BLU, GIALLO-VERDE, ROSSO, VERDE e MARRONE CARATTERISTICHE TECNICHE - Imballo: 25 mm x 25 mt - Confezione: 96 pz. - Spessore: 0,13mm - Carico di Rottura: 28 N/cm - Allungamento: 100% - Resistenza Adesiva: 1,8 N/cm - Tensione di Perforazione: 9 kV