pagina iniziale

ORBIS - ORBOB550200 NE1510-13 NASTRO NERO - OB550200

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB550200 NE1510-13 NASTRO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.13 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8426709922757

Codice prodotto

ORBOB550200

Cod. produttore

OB550200

Produttore

ORB

Colore:

Nero

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

sì

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-40...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

sì

Adatto per alta tensione:

sì

Nastro isolante in PVC autoestinguente. - Marchio di qualità IMQ - Due spessori disponibili: 0,13 e 0,15 mm - Tre larghezze disponibili: 15, 19 e 25 mm - Due lunghezze disponibili: 10 e 25 m - Due lunghezze disponibili: 10 e 25 m - Conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90 - Disponibile in vari colori: NERO, GRIGIO, BIANO, BLU, GIALLO-VERDE, ROSSO, VERDE e MARRONE CARATTERISTICHE TECNICHE - Imballo: 15 mm x 10 m - Confezione 200 pz - Spessore: 0,13mm - Carico di Rottura: 28 N/cm - Allungamento: 100% - Resistenza Adesiva: 1,8 N/cm - Tensione di Perforazione: 9 kV