pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531095 SCD210E7/A665 REG.PR/UM DIM4M 1REL 4-20 - OB531095

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531095 SCD210E7/A665 REG.PR/UM DIM4M  1REL 4-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Termocoppia tipo B - no

  • Termocoppia tipo E - no

  • Termocoppia tipo J - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917760

Codice prodotto

ORBOB531095

Cod. produttore

OB531095

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Sensore separato:

Misurazione a infrarossi:

no

SCD210E7/A665. Regolatori digitali modulari (4 moduli din) dedicati alla visualizzazione e gestione della pressione e umidita con un ingresso analogico 4-20mA.La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione. Le serie SCD hanno ingressi digitali e uscite relè di funzione. L’ interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questomodo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Il display garantisce un’ ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione. È possibile fissare due limiti oltre i quali far intervenire il buzzer