pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531090 SCL213L-A7010ZP REG.PR/UM32X742REL 4-20M - OB531090

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531090 SCL213L-A7010ZP REG.PR/UM32X742REL 4-20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - 0...0 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria -

  • Misurazione dell'umidità del materiale - no

  • Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917753

Codice prodotto

ORBOB531090

Cod. produttore

OB531090

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

0...0 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Sensore separato:

Visualizzazione multipla:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione a infrarossi:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Interfaccia:

Regolatori digitali retroquadro 32x74 dedicati alla visualizzazione e gestione della pressione e umidità con un ingresso analogico 4-20mA. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione - Le serie SCL hanno ingressi digitali e uscite relè di funzione - L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce - Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione - È possibile fissare due limiti oltre i quali far intervenire il buzzer CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 12-24 V AC/DC ± 10% - Campo di lavoro: %RH o bar - Visualizzazione: Display 3 Digit - Ingressi: 1 Ingresso per trasmettitore di corrente 4-20 mA - Uscite: 2 Relè 8(3)A 250V AC - Buzzer di segnalazione allarme: Presente - Uscita dati: Interfaccia Seriale IFS TTL - Autoconsumo: 3 VA - Programmazione: EEPROM - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Grado di protezione sul frontale: IP 65 - Dimensioni foro: 71 x 29 mm