pagina iniziale

ORBIS - ORBOB530998 SCL260L-AM010ZP REG.32X74 2RELMULTIS.12- - OB530998

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB530998 SCL260L-AM010ZP REG.32X74 2RELMULTIS.12-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -50...999 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - sì

  • Misurazione dell'umidità del materiale - no

  • Sensore separato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709936389

Codice prodotto

ORBOB530998

Cod. produttore

OB530998

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-50...999 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

sì

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Sensore separato:

sì

Visualizzazione multipla:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione a infrarossi:

no

Termocoppia tipo J:

sì

Termocoppia tipo K:

sì

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

sì

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Interfaccia:

sì

Termoregolatori digitali retroquadro 32 x 74 dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con ingresso multisonda. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione - La serie SCL260x-xMxxx ha 1 ingresso multisonda e 2 uscite relè. Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione - Punto decimale automatico - Password protezione parametri CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 12-24 Vac-dc +/- 10%; utilizzare esclusivamente alimentazione di tipo SELV, con fusibile ritardato da 315 mA nel secondario - Campo di lavoro: -con sonda PTC:-60,0…160°C / -76,0…320°F -con sonda NTC: -40,0…120°C / -40,0…248°F -con sonda PT100: -90,0…810°C / -130…999°F -con ingresso Tc J o K: -50,0…999°C / -58,0…999°F -con sonda iFS SCAPH04: temperatura -10…60°C o umidità 0…99% - Visualizzazione: Display 3 Digit - Uscite: 2 Relè 8A 250V AC - Autoconsumo: 3 VA - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Dimensioni foro: 71 x 29 mm - Protezione frontale 32x74: IP65 - Mantenimento dati su memoria EEPROM - Uscita dati: Interfaccia iFS seriale TTL - Isolamento garantito dall’ uscita : -Rispetto la bassissima tensione: rinforzato -Rispetto i relè indipendenti: principale