pagina iniziale

ORBIS - ORBOB530993 SCL250D-EM010ZP REG.DIN4M 1RELMULTISONDA - OB530993

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB530993 SCL250D-EM010ZP REG.DIN4M 1RELMULTISONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -50...999 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - sì

  • Misurazione dell'umidità del materiale - sì

  • Sensore separato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709933975

Codice prodotto

ORBOB530993

Cod. produttore

OB530993

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-50...999 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

sì

Misurazione dell'umidità del materiale:

sì

Sensore separato:

sì

Visualizzazione multipla:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione a infrarossi:

no

Termocoppia tipo J:

sì

Termocoppia tipo K:

sì

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Termocoppia RTD:

sì

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Interfaccia:

no

Termoregolatori digitali modulari (4 moduli DIN) dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con ingresso multisonda. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione - La serie SCL250 1 ingresso multisonda e 1 uscita relè. Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione - Punto decimale automatico - Password protezione parametri CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% - Campo di lavoro: - con sonda PTC: -60,0ecc.160°C / -76,0ecc.320°F - con sonda NTC: -40,0ecc.120°C / -40,0ecc.248°F - con sonda PT100: -90,0ecc.810°C / -130ecc.999°F - con ingresso Tc J o K: -50,0ecc.999°C / -58,0ecc.999°F - con sonda iFS SCAPH04: temperatura -10ecc.60°C o umidità 0ecc.99% - Visualizzazione: Display 3 Digit - Buzzer di segnalazione allarme temperatura: Presente - Uscite: 1 Relè 8(3)A 250V AC - Autoconsumo: 3 VA - Programmazione: EEPROM - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Dimensioni: 4 moduli DIN