pagina iniziale

ORBIS - ORBOB530985 SCLE00L-EA000ZP REG.32X74 1RELPTC/NTC 23 - OB530985

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB530985 SCLE00L-EA000ZP REG.32X74 1RELPTC/NTC 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -50...160 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - no

  • Misurazione dell'umidità del materiale - no

  • Sensore separato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709936372

Codice prodotto

ORBOB530985

Cod. produttore

OB530985

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-50...160 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Sensore separato:

sì

Visualizzazione multipla:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione a infrarossi:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

sì

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Interfaccia:

sì

Termoregolatori digitali retroquadro 32 x 74 dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con ingresso multisonda. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione - La serie SCLE00L ha 1 ingresso multisonda e 1 uscita relè. Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione - Punto decimale automatico - Password protezione parametri CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% ; proteggere l’alimentazione con fusibile 315 mA; - Campo di lavoro: - con sonda PTC: -50,0°C - 160°C / -58,0 - 320°F - con sonda NTC: -50,0°C - 160°C / -58,0 - 320°F - Visualizzazione: Display 3 Digit - Buzzer di segnalazione allarme temperatura: Opzionale - Uscite: 1 Relè 16A 250V AC - Autoconsumo: 3 VA - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Dimensioni foro: 71 x 29 mm - Protezione frontale 32x74: IP65 - Mantenimento dati su memoria EEPROM - Uscita dati: Interfaccia iFS seriale TTL - Isolamento garantito dall’ uscita : Isolamento rispetto la bassissima tensione: rinforzato