ORBIS - ORBOB527900 AT100P 800/5A TRASFORMATORE AP - OB527900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - Altro
Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8426709911768
Codice prodotto
ORBOB527900
Cod. produttore
OB527900
Produttore
ORB
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
Altro
Potenza apparente nominale secondaria:
25 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
82...82 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
104...104 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Cavo
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


