ORBIS - ORBOB527640 AT80P 300/5A TRASFORMATORE APR - OB527640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - Altro
Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8426709911638
Codice prodotto
ORBOB527640
Cod. produttore
OB527640
Produttore
ORB
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
Altro
Potenza apparente nominale secondaria:
25 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
52...52 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
82...82 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Cavo
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


