pagina iniziale

ORBIS - ORBOB526500 AT30 300/5A TRASFORMATORE - OB526500

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB526500 AT30 300/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - Altro

  • Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709911065

Codice prodotto

ORBOB526500

Cod. produttore

OB526500

Produttore

ORB

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

Altro

Potenza apparente nominale secondaria:

25 VA

Diametro dell'apertura:

23 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

31...31 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

23...23 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Cavo

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante. - Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato - Il materiale del contenitore è autoestinguente con un'ottima resistenza meccanica e termica - Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati - L'ampia gamma da 40 a 250 A unita alla possibilità di avere il secondario sia da 1 che da 5 A e le possibilità di inserire nel primario qualsiasi dimensione di cavi o barre di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione - A richiesta rapporto di trasformazione X/1A. - A richiesta adattatore DIN (optional). CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione di prova: 3 kV V AC (1 min) - Frequenza: 50-60 Hz - Fattore di sicurezza: Fs 5 - Tensione di rete max: 720 V - Intensità termica nominale di corto circuito: Ith in funzione della barra - Intensità dinamica nominale: Idin = 2,5 Ith - Corrente di Sovraccarico: 1,2 In - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Installazione: Tramitestaffe / barra DIN - Dimensioni inserimento primario: - Barra : 30mm x 10mm - Cavo : diam. 22 mm RIFERIMENTI NORMATIVI - IEC 185 - UNE EN 60044-1 - IEC 801/1-3.4 - IEC 1010 - EN 50081-82 - VDE 0414 - BS 3938 - DIN 57414 ATTENZIONE - La portata deve corrispondere tassativamente al fondo scala dello strumento. - Il trasformatore amperometrico non è idoneo alla misurazione di correnti inferiori al 10% della portata del TA