ORBIS - ORBOB526360 AT20 125/5A TRASFORMATORE - OB526360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 125 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - Altro
Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8426709910990
Codice prodotto
ORBOB526360
Cod. produttore
OB526360
Produttore
ORB
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
125 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
Altro
Potenza apparente nominale secondaria:
25 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
17...17 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Cavo
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1