ORBIS - ORBOB180824 CONTA 24 CONTAORE - OB180824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Tipologia - Digitale
Settore di conteggio - 0.01 h
Funzione reset - Senza
Indicatore di corsa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709102883
Codice prodotto
ORBOB180824
Cod. produttore
OB180824
Produttore
ORB
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipologia:
Digitale
Settore di conteggio:
0.01 h
Funzione reset:
Senza
Indicatore di corsa:
no
Numero di caratteri:
7
Tensione d'ingresso:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Tipo di propulsione:
Quarzo
Larghezza:
55 mm
Altezza:
55 mm
Profondità di incasso:
37.5 mm
Larghezza piastra frontale:
55 mm
Altezza piastra frontale:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP65