OPPLE LIGHTING BV - OPP543016006600 LEDPOSTTOP-P 33W-4000-W - 543016006600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 33 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 135 lm/W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
923 Kg CO₂-eq
EAN
6941408854885
Codice prodotto
OPP543016006600
Cod. produttore
543016006600
Produttore
OPP
Potenza totale:
33 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
135 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
0.5 m
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4500...4500 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
450 mm
Altezza/profondità:
565 mm
Lunghezza:
450 mm
Diametro:
450 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale


