pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z050EE VISIONE- CAVO IO FH. 50 CM - XW2Z050EE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z050EE VISIONE- CAVO IO FH. 50 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583484962

Codice prodotto

OMRXW2Z050EE

Cod. produttore

XW2Z050EE

Produttore

OMR

Lunghezza:

0.5 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo per I/O FH, lunghezza 50 cm, connettore MIL34 su entrambi i lati