OMRON - OMRXW2K34GT GENERAL PURPOSE INTERFACE WIRING SYSTEM - XW2K34GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connessione a spine
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Raccordo a innesto
Numero di poli - 34
Tensione nominale - 125 V
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4549734758031
Codice prodotto
OMRXW2K34GT
Cod. produttore
XW2K34GT
Produttore
OMR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Connessione a spine
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Raccordo a innesto
Numero di poli:
34
Tensione nominale:
125 V
Corrente nominale:
1 A
Profondità:
40.8 mm
Larghezza:
39 mm
Altezza:
75 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


