OMRON - OMRXW2D40G6-1547470 MORSETTIERA A 40 PUNTI (M3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4549734723183
Codice prodotto
OMRXW2D40G6-1547470
Cod. produttore
XW2D40G6-1547470
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
1
Profondità:
39.1 mm
Larghezza:
149 mm
Altezza:
40 mm


